Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Ukuran Ring Per ditentukan oleh diameter dalam, diameter luar, dan ketebalan. Pengukuran ketiga aspek ini diperlukan agar Ring Per dapat dipasang dengan pas dan berfungsi optimal. Ukuran yang salah dapat menyebabkan kebocoran atau kerusakan pada sistem. Jika perlu bantuan menentukan ukuran, tawarkan layanan konsultasi teknis pada distributor atau pemasok tepercaya seperti monotaRO Indonesia.
Kekerasan (hardness) menunjukkan tingkat kekakuan material Ring Per. Ring Per yang lebih keras biasanya lebih tahan terhadap tekanan dan deformasi, namun mungkin kurang fleksibel. Sebaliknya, Ring Per yang lebih lunak lebih fleksibel namun mungkin tidak tahan terhadap tekanan tinggi. Spesifikasi kekerasan sesuai aplikasi memastikan efisiensi kerja peralaannya.
Set kit Ring Per seperti dari Yoshinobu Spring Washer SUS304 Pack Besar M12(15/32 inch) 1pack(100pcs) menyediakan berbagai ukuran dalam satu paket. Sehingga memberikan kemudahan dalam perawatan dan perbaikan yang membutuhkan berbagai ukuran Ring Per. Selain itu, pembelian set kit biasanya lebih ekonomis dibandingkan membeli satuan.
Ring Per merupakan komponen mekanikal yang digunakan untuk meredam kejut, menahan beban, dan mengembalikan tenaga akibat suatu mekanisme yang bergerak. Material yang digunakan untuk membuat Ring Per juga sangat beragam seperti dari steel alloy yang umum digunakan hingga material khusus seperti titanium dan bahan komposit lainnya untuk kebutuhan yang memerlukan ketahanan korosi dan suhu tinggi.
Nama Produk | Warna | Keterangan Produk |
THE Spring Washer SS304 M4(5/32 inch) 1pack(100pcs) | - | Material SS 304 |
SMT Ring Ver SUS316 SMT000914 M6(15/64 inch) 1pack(15pcs) | - | Material SUS 316 |
monotaro.id Ring Per 316 Pack Kecil M14(35/64inch) 1pack(10pcs) | - | Diameter M14(35/64inch) |
monotaro.id Ring Per Besi Kuning M10(25/64 inch) 1pack(250pcs) | - | Diameter M10(25/64 inch) |
monotaro.id Ring Per Besi Kuning M12(15/32 inch) 1pack(250pcs) | - | Diameter M12(15/32 inch) |
Yoshinobu Spring Washer SUS304 Pack Besar M6(15/64 inch) 1pack(200pcs) | - | Diameter 6mm(15/64 inch) |
Yoshinobu Spring Washer Black M8(5/16 inch) 1pack(300pcs) | Black Steel | - |
Yoshinobu Spring Washer White M20(25/32 inch) 1pack(200pcs) | Galvanized White | - |
Yoshinobu Spring Washer SUS304 Pack Besar M8(5/16 inch) 1pack(200pcs) | Diameter 8mm(5/16 inch) | |
Yoshinobu Spring Washer White M22(55/64inch) 1pack(200pcs) | White | Diameter 22mm(55/64inch) |
1. Ring Per Heliks (Helical Compression Springs)
Ring Per heliks adalah jenis yang paling sering ditemukan. Bentuknya yang melingkar seperti spiral memungkinkan pegas dapat mengerut dan meregang di sepanjang sumbunya saat diberi beban. Hal ini memberikan daya pegas yang merata dan stabil. Jenis ini sangat banyak digunakan di industri otomotif untuk komponen suspensi dan sistem rem. Sehingga dapat memberikan kontrol beban secara konstan. Di sektor manufaktur alat berat, Ring Per heliks digunakan pada mesin-mesin yang memerlukan penekan dengan daya tahan tinggi seperti mesin punch dan press.
2. Ring Per Konus (Conical Springs)
Ring Per konus memiliki diameter yang mengecil dari satu ujung ke ujung lainnya. Hal tersebut dapat memberikan stabilitas lebih baik dan mampu untuk digunakan dalam ruang yang lebih terbatas. Selain itu, desain konus memungkinkan distribusi beban yang lebih merata. Jenis ini biasanya digunakan pada katup kendaraan, mesin-mesin presisi, dan beberapa alat kontrol tekanan.
3. Ring Per Piringan (Disc Springs)
Ring Per piringan berbentuk seperti piringan cakram dengan pusat yang cekung. Struktur ini membuatnya mampu menahan beban axially dengan sangat baik. Ring Per piringan biasa ditemukan pada sambungan flens bertekanan tinggi di industri minyak dan gas, sebagai elemen penahan pada peralatan pembangkit listrik, dan pada sistem peredam getaran di berbagai mesin industri berat.
4. Ring Per Daun (Leaf Springs)
Komponen ini terdiri dari beberapa lapisan logam yang ditekuk dalam bentuk busur. Sehingga membentuk struktur pegas yang kuat dan fleksibel. Pada kendaraan berat seperti truk dan bus, Ring Per daun sangat efektif dalam mendistribusikan beban secara merata dan memberikan penyesuaian kontur yang optimal saat berkendara. Keunggulan lainnya adalah kemampuan untuk menahan beban yang sangat besar dan tidak cepat rusak
1. Jenis Beban dan Kondisi Penggunaan
Identifikasi jenis beban yang akan diterima oleh Ring Per apakah itu beban tekan atau tarik. Selain itu, kondisi lingkungan penggunaan seperti suhu, kekasaran, dan kondisi korosif harus dipertimbangkan untuk memastikan Ring Per dapat berfungsi optimal tanpa degradasi dalam periode singkat.
2. Material dan Kualitas
Material pembuat Ring Per sangat menentukan daya tahan dan fleksibilitasnya. Steel alloy adalah material yang sering digunakan karena kekuatannya dan ketahanannya terhadap keausan. Namun, dalam kondisi ekstrim disarankan untuk menggunakan bahan seperti stainless steel, titanium, atau komposit yang mampu tahan terhadap suhu tinggi dan sifat korosif.
3. Kapasitas Beban
Setiap Ring Per memiliki batas beban maksimum yang dapat ditoleransinya. Penting untuk memastikan bahwa kapasitas beban Ring Per sesuai dengan aplikasi yang akan dihadapi. Penggunaan di atas kapasitas yang disarankan dapat menyebabkan kegagalan prematur dan kerusakan komponen terkait.
4. Dimensi dan Spesifikasi Teknis
Dimensi fisik Ring Per, seperti diameter dalam dan luar, panjang bebas, dan ketebalan, harus sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. Spesifikasi teknis ini termasuk modul elastisitas, tegangan maksimum, dan koefisien temperatur harus dipahami untuk memastikan pemasangan yang optimal dan kinerja yang baik.
1. Otomotif
Dalam industri otomotif, Ring Per memiliki peran vital dalam sistem suspensi, penyerap kejutan, dan transmisi kendaraan. Misalnya, pada sistem suspensi, Ring Per membantu menjaga stabilitas dan kenyamanan berkendara dengan meredam goncangan dari jalan. Di sistem rem, Ring Per heliks membantu dalam pemulihan posisi rem setelah digunakan.
2. Alat Berat dan Pertanian
Pada alat berat seperti bulldozer dan traktor, Ring Per digunakan dalam sistem suspensi dan berbagai sistem penyeimbang beban. Kemampuan Ring Per untuk meredam getaran dan mempertahankan keseimbangan mesin sangat penting untuk operasi yang efisien dan aman. Misalnya, pada traktor pertanian, Ring Per daun sering digunakan dalam sistem suspensi roda untuk memastikan distribusi beban yang merata dan penyesuaian kontur tanah.
3. Mesin Industri
Dalam berbagai sektor industri, mesin-mesin berat seperti crusher, penggiling, dan alat pengepres menggunakan Ring Per sebagai peredam getaran dan pengatur tekanan. Hal ini membantu dalam meningkatkan keandalan dan umur panjang mesin. Di sektor minyak dan gas, Ring Per piringan sering digunakan pada sambungan bertekanan tinggi untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami